Roulement rigide à billes NSK 6008DDU, Diamètre extérieur : 68 mm | Largeur : 15 mm | Diamètre intérieur : 40 mm
Roulement à billes
Voir les informations techniquesRéférences
NSK :6008DDU
Rubix :0294-1002556
EAN :00029176062957


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 68 mm |
| Largeur | 15 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6008 ETANCHE 40X68X15
Les roulements à billes à gorge profonde NSK peuvent supporter non seulement des forces radiales, mais aussi des charges axiales modérées dans les deux directions. Ils sont faciles à installer et peuvent être déployés dans une variété de configurations
.
Grooved ball bearing single-row, main dimensions acc. to DIN 625-1, contact seal on both sides of the bearing
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 68 mm |
| Largeur | 15 mm |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | cm |
| Série | 6008.. |
| Cage | acier |
| Vitesse limite | 6000 rpm |
| Précision | p0 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 11500 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 16800 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,04 € HT
/ unité
16,85 € TTC

- Livraison habituellement sous (17) jours