Roulement rigide à billes NSK 6309NRC3, Diamètre extérieur : 100 mm | Largeur : 25 mm | Diamètre intérieur : 45 mm
Roulement à billes
Voir les informations techniquesRéférences
NSK :6309NRC3
Rubix :0294-1155549
Fabricant :6309NRC3 N
EAN :00029176019784




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 100 mm |
| Largeur | 25 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6309 C3 RAINURE+CLIP 45X100X25
NSK est le leader mondial des roulements à billes à gorge profonde.
Ces roulements sont la forme la plus commune de roulements et sont utilisés dans plusieurs types d'applications ; particulièrement celles où des vitesses élevées et une faible perte de puissance sont requises.
Ces roulements sont la forme la plus commune de roulements et sont utilisés dans plusieurs types d'applications ; particulièrement celles où des vitesses élevées et une faible perte de puissance sont requises.
Deep groove ball bearing single-row, main dimensions acc. to DIN 625-1, bearing play C3, ring groove in sheath of outer race and associated snap ring
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 100 mm |
| Largeur | 25 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | c3 |
| Série | 6309.. |
| Cage | acier |
| Vitesse limite | 6700 rpm |
| Précision | p0 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 32000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 53000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
63,50 € HT
/ unité
76,20 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours