Roulement rigide à billes NSK 6314DDU, Diamètre extérieur : 150 mm | Largeur : 35 mm | Diamètre intérieur : 70 mm
Roulement à billes
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
NSK :6314DDU
Rubix :0294-1015702
Fabricant :6314DDU N
EAN :00029176065965





Résumé technique
| Diamètre intérieur | 70 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 150 mm |
| Largeur | 35 mm |
Documents
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6314 ETANCHE 70X150X35
Les roulements à billes à gorge profonde NSK peuvent supporter non seulement des forces radiales, mais aussi des charges axiales modérées dans les deux directions. Ils sont faciles à installer et peuvent être déployés dans une variété de configurations
.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 70 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 150 mm |
| Largeur | 35 mm |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | cm |
| Série | 6314.. |
| Cage | acier |
| Vitesse limite | 3200 rpm |
| Précision | p0 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 68000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 104000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
161,87 € HT
/ unité
194,24 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h