Roulement rigide à billes NSK 6312NR, Diamètre extérieur : 130 mm | Largeur : 31 mm | Diamètre intérieur : 60 mm
Roulement à billes
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
NSK :6312NR
Rubix :0294-1015678
Fabricant :6312NR N
EAN :0029176035142




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 130 mm |
| Largeur | 31 mm |
Documents
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6312 RAINURE+CLIP 60X130X31
Les roulements à billes à gorge profonde NSK peuvent supporter non seulement des forces radiales, mais aussi des charges axiales modérées dans les deux directions. Ils sont faciles à installer et peuvent être déployés dans une variété de configurations
.
Single row deep groove ball bearings, main dimensions according to DIN 625-1, groove in outer ring sheath and associated blasting ring
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 130 mm |
| Largeur | 31 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 6312.. |
| Cage | acier |
| Vitesse limite | 5300 rpm |
| Précision | p0 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 52000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 82000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
122,73 € HT
/ unité
147,28 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours