Roulement rigide à billes NSK 6309DDUNR, Diamètre extérieur : 100 mm | Largeur : 25 mm | Diamètre intérieur : 45 mm

Roulement à billes

Voir les informations techniques

Références

NSK :6309DDUNR
Rubix :0294-1015631
Fabricant :6309DDUNR N
EAN :00029176065767
RLT A BILLES 6309 ETANCHE RAINURE+CLIP 45X100X25

Résumé technique

Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur100 mm
Largeur25 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6309 ETANCHE RAINURE+CLIP 45X100X25


NSK est le leader mondial des roulements à billes à gorge profonde.
Ces roulements sont la forme la plus commune de roulements et sont utilisés dans plusieurs types d'applications ; particulièrement celles où des vitesses élevées et une faible perte de puissance sont requises.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur100 mm
Largeur25 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
Série6309..
Cageacier
Vitesse limite4800 rpm
Précisionp0
Charge statique de base, radiale - C0r32000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr53000 N
79,56 HT
/ unité
95,47 TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.