Roulement rigide à billes NSK 6020Z, Diamètre extérieur : 150 mm | Largeur : 24 mm | Diamètre intérieur : 100 mm
Roulement à billes
Voir les informations techniquesRéférences
NSK :6020Z
Rubix :0294-1015185
Fabricant :6020Z N
EAN :00029176013348




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 100 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 150 mm |
| Largeur | 24 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6020 1 FLASQUE 100X150X24
Les roulements à billes à gorge profonde NSK peuvent supporter non seulement des forces radiales, mais aussi des charges axiales modérées dans les deux directions. Ils sont faciles à installer et peuvent être déployés dans une variété de configurations
.
Single row deep groove ball bearings, main dimensions according to DIN 625-1, cover plate made of sheet steel on one side of the bearing
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 100 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 150 mm |
| Largeur | 24 mm |
| Etancheité | une flasque métallique |
| Jeu Radial | cm |
| Série | 6020.. |
| Cage | acier |
| Vitesse limite | 4300 rpm |
| Précision | p0 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 54000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 60000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
164,38 € HT
/ unité
197,26 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours