Roulement rigide à billes NSK 6004VV, Diamètre extérieur : 42 mm | Largeur : 12 mm | Diamètre intérieur : 20 mm
Roulement à billes
Voir les informations techniquesRéférences
NSK :6004VV
Rubix :0294-1015002
Fabricant :6004VV N
EAN :00029176012518


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 42 mm |
| Largeur | 12 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6004 ETANCHE 2 JOINTS SANS CONTACT 20X42X12
Les roulements à billes à gorge profonde NSK peuvent supporter non seulement des forces radiales, mais aussi des charges axiales modérées dans les deux directions. Ils sont faciles à installer et peuvent être déployés dans une variété de configurations
.
Single row deep groove ball bearings, main dimensions according to DIN 625-1, contact-free plastic seal on both sides of the bearing
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 42 mm |
| Largeur | 12 mm |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | cm |
| Série | 6004.. |
| Cage | acier |
| Vitesse limite | 20000 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 5000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 9850 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,64 € HT
/ unité
15,17 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h