Roulement rigide à billes FAG 61702-2RSR-HLC, Diamètre extérieur : 21 mm | Largeur : 4 mm | Diamètre intérieur : 15 mm

Roulement à billes

Voir les informations techniques
Références
FAG :61702-2RSR-HLC
Rubix :0255-1301248
Fabricant :0697196590000
EAN :4012802649086
RLT A BILLES 61702 ETANCHE 15X21X4
Résumé technique
Diamètre intérieur15 mm
Diamètre extérieur21 mm
Largeur4 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 61702 ETANCHE 15X21X4


Les roulements à billes sont des composants mécaniques essentiels qui réduisent les frictions et supportent diverses charges dans une multitude d'applications industrielles. Parmi eux, les roulements rigides à billes se distinguent par leur polyvalence, leur capacité à fonctionner à des vitesses élevées et leur faible besoin de maintenance.
Ce roulement à billes se distingue par ses deux joints en caoutchouc nitrile-butadiène (NBR), qui offrent une protection optimale contre les contaminants et assurent une meilleure rétention du lubrifiant. Conçu pour supporter des charges radiales et axiales dans les deux sens, il est facile à installer et se démarque par sa robustesse et sa polyvalence.

Caractéristiques :
Ce roulement à une rangée est doté de joints en caoutchouc nitrile-butadiène (NBR) des deux côtés, offrant une excellente protection contre les contaminants. Sa cage en tôle d'acier assure une bonne résistance aux charges constantes et tolère les chocs. Le jeu radial interne standard garantit des performances stables, tandis que la friction modérée permet d'atteindre des vitesses élevées.

Entretien :
Grâce à ses joints en caoutchouc, ce roulement retient efficacement le lubrifiant, réduisant ainsi les besoins d'entretien. Il est toutefois recommandé de surveiller régulièrement la température et les vibrations pour détecter rapidement toute anomalie. Des inspections périodiques du bruit et de la température contribuent à maintenir une performance optimale.

Étanchéité :
Les joints en NBR des deux côtés forment une barrière efficace contre la poussière et l'eau. Résistants aux huiles et aux graisses, ils empêchent l'intrusion de particules et maintiennent le lubrifiant à l'intérieur, prolongeant ainsi la durée de vie du roulement.

Informations sur la marque :
FAG, marque du groupe Schaeffler, est une référence mondiale dans la fabrication de roulements et de solutions de guidage pour l’industrie et l’automobile. Forte d’un savoir-faire historique, elle se distingue par des technologies de pointe garantissant fiabilité, performance et longévité.

Avantages Clés :
- Polyvalence d'application : Convient à divers secteurs industriels.
- Facilité d'installation : Conception simplifiée pour un montage aisé.
- Protection renforcée : Joints en caoutchouc assurant une étanchéité efficace.
- Maintenance réduite : Rétention optimale du lubrifiant limitant les interventions.
- Durabilité accrue : Matériaux de qualité garantissant une longue durée de vie.

Applications :
Ce roulement est idéal pour les systèmes de convoyage, les machines agricoles, les boîtes de vitesses, l'industrie automobile, les appareils électroménagers, les machines-outils, l'industrie du vélo et les systèmes de guidage. Sa conception étanche le rend particulièrement adapté aux environnements humides ou poussiéreux, assurant une performance fiable et durable.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur15 mm
Diamètre extérieur21 mm
Largeur4 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
Série617..-2rsr
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
254,90 HT
/ 10 unités
305,88 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.