Roulement rigide à billes FAG 6020-M-C4, Diamètre extérieur : 150 mm | Largeur : 24 mm | Diamètre intérieur : 100 mm
Roulement à billes
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :6020-M-C4
Rubix :0255-1487626
Fabricant :0383820320040
EAN :4012801274937


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 100 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 150 mm |
| Largeur | 24 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6020 C4 CAGE MASSIVE 100X150X24
Deep groove ball bearing 60..-M, single row, cf. DIN 625-1
Le roulement à billes FAG est doté d'une cage en laiton et d'un jeu interne C4, optimisé pour les vitesses très élevées. Il est conçu pour supporter des charges radiales et axiales dans les deux sens. Sa conception ouverte facilite le montage et l'entretien, le rendant idéal pour des applications nécessitant une faible friction et une excellente dissipation thermique.
Caractéristiques :
Ce roulement à une rangée de billes est conçu pour des vitesses très élevées grâce à son jeu interne augmenté (C4), sa cage en laiton et sa conception ouverte, qui réduisent la friction et dissipent efficacement la chaleur. Cette combinaison assure des performances stables même à grande vitesse. La cage en laiton offre également une excellente résistance aux chocs et aux vibrations, tout en assurant une bonne stabilité sous des charges élevées.
Entretien :
Pour assurer une performance optimale, il est essentiel de maintenir une lubrification adéquate, que ce soit par graissage ou huilage, en fonction des conditions d’utilisation. Des inspections régulières des paramètres clés, tels que le bruit, la température, la lubrification et les vibrations sont recommandées. En cas de signes d’usure ou de défaillance, un remplacement rapide est conseillé pour éviter des dommages supplémentaires à l’équipement.
Etanchéité :
Ce roulement est de type ouvert, sans joints d'étanchéité. Il n'offre donc aucune protection contre les contaminants extérieurs, tels que la poussière, les particules ou les liquides. Il est principalement utilisé dans des environnements propres et contrôlés. L'absence de joints permet de minimiser le frottement, garantissant un couple résistant minimal.
Information sur la marque :
FAG, marque du groupe Schaeffler, est une référence mondiale dans la fabrication de roulements et de solutions de guidage pour l’industrie et l’automobile. Forte d’un savoir-faire historique, elle se distingue par des technologies de pointe garantissant fiabilité, performance et longévité.
Avantages Clés :
- Conception ouverte facilitant le montage et l'entretien ;
- Supporte des charges radiales et axiales dans les deux sens ;
- Adapté aux applications à très haute vitesse grâce à son jeu interne augmenté (C4) ;
- Cage en laiton offrant stabilité et résistance aux chocs ;
- Faible friction interne pour une efficacité énergétique améliorée.
Applications :
Ce roulement est idéal pour les moteurs électriques, les pompes industrielles, les ventilateurs et les machines-outils. Il est également utilisé dans les systèmes de convoyage, les équipements agricoles et les machines à papier. Sa capacité à gérer efficacement les variations de température assure une fiabilité et une longévité accrues, même à haute vitesse.
Caractéristiques :
Ce roulement à une rangée de billes est conçu pour des vitesses très élevées grâce à son jeu interne augmenté (C4), sa cage en laiton et sa conception ouverte, qui réduisent la friction et dissipent efficacement la chaleur. Cette combinaison assure des performances stables même à grande vitesse. La cage en laiton offre également une excellente résistance aux chocs et aux vibrations, tout en assurant une bonne stabilité sous des charges élevées.
Entretien :
Pour assurer une performance optimale, il est essentiel de maintenir une lubrification adéquate, que ce soit par graissage ou huilage, en fonction des conditions d’utilisation. Des inspections régulières des paramètres clés, tels que le bruit, la température, la lubrification et les vibrations sont recommandées. En cas de signes d’usure ou de défaillance, un remplacement rapide est conseillé pour éviter des dommages supplémentaires à l’équipement.
Etanchéité :
Ce roulement est de type ouvert, sans joints d'étanchéité. Il n'offre donc aucune protection contre les contaminants extérieurs, tels que la poussière, les particules ou les liquides. Il est principalement utilisé dans des environnements propres et contrôlés. L'absence de joints permet de minimiser le frottement, garantissant un couple résistant minimal.
Information sur la marque :
FAG, marque du groupe Schaeffler, est une référence mondiale dans la fabrication de roulements et de solutions de guidage pour l’industrie et l’automobile. Forte d’un savoir-faire historique, elle se distingue par des technologies de pointe garantissant fiabilité, performance et longévité.
Avantages Clés :
- Conception ouverte facilitant le montage et l'entretien ;
- Supporte des charges radiales et axiales dans les deux sens ;
- Adapté aux applications à très haute vitesse grâce à son jeu interne augmenté (C4) ;
- Cage en laiton offrant stabilité et résistance aux chocs ;
- Faible friction interne pour une efficacité énergétique améliorée.
Applications :
Ce roulement est idéal pour les moteurs électriques, les pompes industrielles, les ventilateurs et les machines-outils. Il est également utilisé dans les systèmes de convoyage, les équipements agricoles et les machines à papier. Sa capacité à gérer efficacement les variations de température assure une fiabilité et une longévité accrues, même à haute vitesse.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 100 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 150 mm |
| Largeur | 24 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | c4 |
| Série | 60..-m |
| Cage | laiton |
| Vitesse de référence | 5100 rpm |
| Vitesse limite | 7900 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 54000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 64000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
244,23 € HT
/ unité
293,08 € TTC
- Livraison habituellement sous (31) jours