Roulement rigide à billes FAG 6044-M, Diamètre extérieur : 340 mm | Largeur : 56 mm | Diamètre intérieur : 220 mm
Roulement à billes
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :6044-M
Rubix :0255-1015227
Fabricant :0190956270000
EAN :4012801077873


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 220 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 340 mm |
| Largeur | 56 mm |
Détails articles : RLT A BILLES 6044 CAGE MASSIVE 220X340X56
Deep groove ball bearing 60, main dimensions according to DIN 625-1
Roulements à billes 60..-M, à une rangée, cage massive en laiton
Points forts
Capacité de charge importante, possibilité d’une grande vitesse de rotation.
Applications
Multiples possibilités d’emploi. Convient aux vitesses élevées à très élevées.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 220 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 340 mm |
| Largeur | 56 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 60..-m |
| Cage | laiton |
| Vitesse de référence | 2700 rpm |
| Vitesse limite | 3300 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 290000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 247000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 559,20 € HT
/ unité
1 871,04 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h