Roulement rigide à billes FAG 6016, Diamètre extérieur : 125 mm | Largeur : 22 mm | Diamètre intérieur : 80 mm

Roulement à billes

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

FAG :6016
Rubix :0255-1002582
Fabricant :0167181510000
EAN :4012801201490
RLT A BILLES 6016 80X125X22

Résumé technique

Diamètre intérieur80 mm
Diamètre extérieur125 mm
Largeur22 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RLT A BILLES 6016 80X125X22


Deep groove ball bearing 60, main dimensions according to DIN 625-1
Roulements à billes 60, à une rangée, cage en tôle d’acier

Points forts

Capacité de charge importante, possibilité d’une grande vitesse de rotation.

Applications

Multiples possibilités d’emploi. Convient aux vitesses élevées à très élevées.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur80 mm
Diamètre extérieur125 mm
Largeur22 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Série60
Vitesse de référence6100 rpm
Vitesse limite7500 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r40000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr51000 N
65,01 € HT
/ unité
78,01 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.