Roulement rigide à billes FAG 6011-Z, Diamètre extérieur : 90 mm | Largeur : 18 mm | Diamètre intérieur : 55 mm
Roulement à billes
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :6011-Z
Rubix :0255-1015095
Fabricant :0167178300000
EAN :4012801068857


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 90 mm |
| Largeur | 18 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6011 1 FLASQUE 55X90X18
La conception simple, robuste et facile d'entretien des roulements à billes leur permet d’offrir un faible couple de frottement, ce qui les rend adaptés aux vitesses élevées. Les roulements rigides à billes à une rangée sont le type de roulement le plus utilisé et sont disponibles dans de nombreuses tailles et variantes.
Caractéristiques:
Ce roulement à une rangée de billes exige une grande précision d'alignement pour fonctionner correctement. Le désalignement perturbe la rotation des billes et génère des contraintes supplémentaires, réduisant ainsi sa durée d’utilisation. Il est composé d'une cage en tôle d'acier et d'un déflecteur.
Entretien:
Ce roulement rigide est doté d’une flasque métallique (déflecteur) pré-lubrifiée avec une graisse de haute qualité. Cela permet de réduire considérablement la maintenance tout en assurant une performance optimale. Le déflecteur protège contre les contaminants et maintient le lubrifiant en place.
Informations sur la marque:
FAG est une marque renommée dans le domaine des roulements à billes, reconnue pour sa qualité, sa fiabilité et sa performance. Avec ce roulement à billes, vous bénéficiez de l'expertise et de l'innovation d'une marque de confiance.
Caractéristiques:
Ce roulement à une rangée de billes exige une grande précision d'alignement pour fonctionner correctement. Le désalignement perturbe la rotation des billes et génère des contraintes supplémentaires, réduisant ainsi sa durée d’utilisation. Il est composé d'une cage en tôle d'acier et d'un déflecteur.
Entretien:
Ce roulement rigide est doté d’une flasque métallique (déflecteur) pré-lubrifiée avec une graisse de haute qualité. Cela permet de réduire considérablement la maintenance tout en assurant une performance optimale. Le déflecteur protège contre les contaminants et maintient le lubrifiant en place.
Informations sur la marque:
FAG est une marque renommée dans le domaine des roulements à billes, reconnue pour sa qualité, sa fiabilité et sa performance. Avec ce roulement à billes, vous bénéficiez de l'expertise et de l'innovation d'une marque de confiance.
Points forts
• Excellente capacité de charge radiale et axiale.
• Faible friction.
• Fonctionnement silencieux.
• Faible friction.
• Fonctionnement silencieux.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 90 mm |
| Largeur | 18 mm |
| Etancheité | une flasque métallique |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 60..-z |
| Matière | acier |
| Vitesse de référence | 8300 rpm |
| Vitesse limite | 9100 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 21200 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 30000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 038,25 € HT
/ 25 unités
1 245,90 € TTC
- Livraison habituellement sous (31) jours