Roulement rigide à billes FAG 6010-TB-P6-C3, Diamètre extérieur : 80 mm | Largeur : 16 mm | Diamètre intérieur : 50 mm
Roulement à billes
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :6010-TB-P6-C3
Rubix :0255-1028909
Fabricant :0384486290030
EAN :4012801068499






Résumé technique
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 80 mm |
| Largeur | 16 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6010 C3 P6 CAGE CELERON 50X80X16
Les roulements à billes sont des composants mécaniques essentiels qui réduisent les frictions et supportent diverses charges dans une multitude d'applications industrielles. Parmi eux, les roulements rigides à billes se distinguent par leur polyvalence, leur capacité à fonctionner à des vitesses élevées et leur faible besoin de maintenance.
Ce roulement rigide à billes de la marque FAG se distingue par sa haute précision, sa cage en résine phénolique et son jeu radial interne augmenté. Ces caractéristiques lui confèrent également une excellente capacité à fonctionner à grande vitesse ainsi qu’une durabilité remarquable.
Caractéristiques
Ce roulement à billes à une rangée est doté d'une cage en résine phénolique renforcée de tissu (TB), assurant une robustesse et une légèreté optimales. Sa classe de précision 6 (P6) garantit une précision dimensionnelle supérieure, conforme aux tolérances ISO 6. Le jeu radial interne augmenté (C3) permet d'atteindre des vitesses élevées tout en réduisant la friction interne, idéal pour des conditions nécessitant une dissipation thermique efficace. De conception ouverte, ce roulement facilite l'accès pour l'entretien et est adapté aux environnements propres et contrôlés.
Entretien
Pour assurer une performance optimale et prolonger la durée de vie du roulement, il est essentiel de maintenir une lubrification adéquate, adaptée aux conditions d'utilisation. L'utilisation de lubrifiants de haute qualité, compatibles avec l'environnement spécifique, est recommandée. Des inspections régulières des paramètres clés, tels que le bruit, la température, la lubrification et les vibrations permettent de détecter rapidement toute anomalie. En cas de signes d'usure ou de défaillance, un remplacement rapide est conseillé pour éviter des dommages supplémentaires à l'équipement.
Étanchéité
Ce roulement est ouvert et dépourvu de joints d'étanchéité, ce qui ne le protège pas des contaminants extérieurs, tels que la poussière, les particules ou les liquides. Cette configuration permet cependant un accès aisé pour l'entretien.
Informations sur la marque
FAG, marque du groupe Schaeffler, est une référence mondiale dans la fabrication de roulements et de solutions de guidage pour l'industrie et l'automobile. Forte d'un savoir-faire historique, elle se distingue par des technologies de pointe garantissant fiabilité, performance et longévité.
Avantages clés
- Précision accrue : La classe de précision 6 (P6) assure une précision dimensionnelle supérieure ;
- Haute vitesse : Le jeu radial interne augmenté (C3) permet d'atteindre des vitesses élevées tout en réduisant la friction interne ;
- Entretien facilité : La conception ouverte du roulement facilite l'accès pour l'entretien et la lubrification, simplifiant ainsi les opérations de maintenance ;
- Durabilité : Les matériaux de haute qualité et la conception robuste garantissent une longue durée de vie du produit, même dans des conditions de fonctionnement exigeantes.
Applications
Ce roulement est idéal pour une variété d'applications industrielles, notamment :
- Les moteurs électriques et pompes industrielles ;
- Les ventilateurs et les machines-outils, telles que les fraiseuses ou perceuses ;
- Les systèmes de convoyage et manutention : Bandes transporteuses, tapis roulants et ascenseurs ;
- Les industries agroalimentaire et maritime ;
- Équipements agricoles et machines à papier, tels que les unités de séchage ou boîtes de vitesses de tracteurs ;
- Turbines, rotors d'hélicoptères et moteurs d'avion.
Caractéristiques
Ce roulement à billes à une rangée est doté d'une cage en résine phénolique renforcée de tissu (TB), assurant une robustesse et une légèreté optimales. Sa classe de précision 6 (P6) garantit une précision dimensionnelle supérieure, conforme aux tolérances ISO 6. Le jeu radial interne augmenté (C3) permet d'atteindre des vitesses élevées tout en réduisant la friction interne, idéal pour des conditions nécessitant une dissipation thermique efficace. De conception ouverte, ce roulement facilite l'accès pour l'entretien et est adapté aux environnements propres et contrôlés.
Entretien
Pour assurer une performance optimale et prolonger la durée de vie du roulement, il est essentiel de maintenir une lubrification adéquate, adaptée aux conditions d'utilisation. L'utilisation de lubrifiants de haute qualité, compatibles avec l'environnement spécifique, est recommandée. Des inspections régulières des paramètres clés, tels que le bruit, la température, la lubrification et les vibrations permettent de détecter rapidement toute anomalie. En cas de signes d'usure ou de défaillance, un remplacement rapide est conseillé pour éviter des dommages supplémentaires à l'équipement.
Étanchéité
Ce roulement est ouvert et dépourvu de joints d'étanchéité, ce qui ne le protège pas des contaminants extérieurs, tels que la poussière, les particules ou les liquides. Cette configuration permet cependant un accès aisé pour l'entretien.
Informations sur la marque
FAG, marque du groupe Schaeffler, est une référence mondiale dans la fabrication de roulements et de solutions de guidage pour l'industrie et l'automobile. Forte d'un savoir-faire historique, elle se distingue par des technologies de pointe garantissant fiabilité, performance et longévité.
Avantages clés
- Précision accrue : La classe de précision 6 (P6) assure une précision dimensionnelle supérieure ;
- Haute vitesse : Le jeu radial interne augmenté (C3) permet d'atteindre des vitesses élevées tout en réduisant la friction interne ;
- Entretien facilité : La conception ouverte du roulement facilite l'accès pour l'entretien et la lubrification, simplifiant ainsi les opérations de maintenance ;
- Durabilité : Les matériaux de haute qualité et la conception robuste garantissent une longue durée de vie du produit, même dans des conditions de fonctionnement exigeantes.
Applications
Ce roulement est idéal pour une variété d'applications industrielles, notamment :
- Les moteurs électriques et pompes industrielles ;
- Les ventilateurs et les machines-outils, telles que les fraiseuses ou perceuses ;
- Les systèmes de convoyage et manutention : Bandes transporteuses, tapis roulants et ascenseurs ;
- Les industries agroalimentaire et maritime ;
- Équipements agricoles et machines à papier, tels que les unités de séchage ou boîtes de vitesses de tracteurs ;
- Turbines, rotors d'hélicoptères et moteurs d'avion.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 80 mm |
| Largeur | 16 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | c3 |
| Série | 60 |
| Matière | acier |
| Cage | polyamide |
| Précision | p6 (abec 3 / iso class 6) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
77,36 € HT
/ unité
92,83 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h