Roulement rigide à billes FAG 4307-BB-TVH, Diamètre extérieur : 80 mm | Largeur : 31 mm | Diamètre intérieur : 35 mm
Roulement à billes
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
FAG :4307-BB-TVH
Rubix :0255-1002493
Fabricant :0219434350000
EAN :4064328241671


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 80 mm |
| Largeur | 31 mm |
Documents
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 4307BB.TVH FAG
Ce roulement rigide à billes FAG est un composant essentiel pour des applications nécessitant des vitesses de rotation élevées à très élevées. Conçu pour offrir une capacité de charge supérieure par rapport aux roulements à une rangée de billes, ce roulement à deux rangées avec une cage en plastique est idéal pour divers secteurs industriels tels que l'automobile, l'agroalimentaire, la pharmacie, les énergies renouvelables, les transports, la défense, la chimie, la métallurgie, la distribution, la logistique et le bâtiment.
Caractéristiques:
Les roulements à billes sont de conception simple, polyvalents, robustes et faciles à entretenir. Grâce à leur conception, ils offrent un faible couple de frottement, ce qui les rend adaptés aux vitesses élevées, et sont capables de supporter des charges radiales et axiales dans les deux sens.
Les roulements rigides à billes à deux rangées ont une structure similaire à celle des roulements rigides à billes à une rangée, mais ils possèdent deux gorges de roulement dans les bagues intérieure et extérieure, chacune avec sa propre rangée de billes. En raison du nombre plus élevé d'éléments roulants, ils ont une capacité de charge accrue et sont souvent utilisés dans des applications où la capacité de charge des roulements rigides à billes à une rangée est insuffisante.
Comme la conception des roulements à billes à deux rangées permet de supporter des charges momentanées, ils peuvent être utilisés dans des applications où un arbre court est supporté par un seul roulement.
Etanchéité:
Ce roulement est ouvert ce qui signifie qu’il n’est pas étanche et qu'il doit être lubrifié régulièrement. Ce roulement rigide à billes n'est donc pas recommandé dans les environnements poussiéreux ou humides.
Entretien:
1. Assurez-vous de lubrifier régulièrement le roulement pour maintenir ses performances optimales.
2. Vérifiez régulièrement l'état de la cage en plastique pour détecter toute usure ou dommage.
Caractéristiques:
Les roulements à billes sont de conception simple, polyvalents, robustes et faciles à entretenir. Grâce à leur conception, ils offrent un faible couple de frottement, ce qui les rend adaptés aux vitesses élevées, et sont capables de supporter des charges radiales et axiales dans les deux sens.
Les roulements rigides à billes à deux rangées ont une structure similaire à celle des roulements rigides à billes à une rangée, mais ils possèdent deux gorges de roulement dans les bagues intérieure et extérieure, chacune avec sa propre rangée de billes. En raison du nombre plus élevé d'éléments roulants, ils ont une capacité de charge accrue et sont souvent utilisés dans des applications où la capacité de charge des roulements rigides à billes à une rangée est insuffisante.
Comme la conception des roulements à billes à deux rangées permet de supporter des charges momentanées, ils peuvent être utilisés dans des applications où un arbre court est supporté par un seul roulement.
Etanchéité:
Ce roulement est ouvert ce qui signifie qu’il n’est pas étanche et qu'il doit être lubrifié régulièrement. Ce roulement rigide à billes n'est donc pas recommandé dans les environnements poussiéreux ou humides.
Entretien:
1. Assurez-vous de lubrifier régulièrement le roulement pour maintenir ses performances optimales.
2. Vérifiez régulièrement l'état de la cage en plastique pour détecter toute usure ou dommage.
Points forts
- Capacité de charge élevée
- Adapté aux vitesses de rotation élevées
- Construction robuste pour une longue durée de vie
- Adapté aux vitesses de rotation élevées
- Construction robuste pour une longue durée de vie
Applications
Appareils ménagers
Équipements automobiles
Petits réducteurs
Équipements automobiles
Petits réducteurs
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 80 mm |
| Largeur | 31 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 43..-bb-tvh |
| Cage | polyamide |
| Vitesse de référence | 6900 rpm |
| Vitesse limite | 6900 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 40500 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 58000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
148,07 € HT
/ unité
177,68 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h