Roulement rigide à billes SNR 6303FT150ZZ, Diamètre extérieur : 47 mm | Largeur : 14 mm | Diamètre intérieur : 17 mm
Roulement à billes spécial
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SNR :6303FT150ZZ
Rubix :0302-1097200
EAN :3413520358259




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 17 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 47 mm |
| Largeur | 14 mm |
Documents
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6303 2 FLASQUES C3 TEMP.150 17X47X14
Ce roulement rigide à billes de la marque SNR est conçu pour offrir un fonctionnement fiable dans des environnements à température élevée. Doté de deux déflecteurs métalliques, il offre une protection efficace contre les contaminants tout en conservant un bon comportement dynamique. Idéal pour les applications où la chaleur, la stabilité dimensionnelle et la vitesse sont des critères critiques.
Caractéristiques :
Ce roulement à billes intègre une cage en tôle d’acier et deux flasques métalliques sans contact, formant un joint labyrinthe efficace contre l’intrusion de particules. Le jeu radial interne C3 permet de compenser les dilatations thermiques tout en maintenant une stabilité dimensionnelle à haute vitesse. Il est pré-graissé avec une graisse haute température, formulée à base d’huile synthétique et épaississant polyurée, offrant une lubrification fiable même sous contraintes prolongées. Ce roulement est conçu pour résister à des températures comprises entre –30 °C et +150 °C, garantissant une performance constante dans les environnements thermiques exigeants. Sa construction assure une tenue mécanique optimale, limite l’échauffement interne et contribue à prolonger la durée de vie du système.
Entretien :
Ce roulement pré-graissé en usine ne nécessite aucun entretien particulier en usage normal. La graisse à base synthétique et épaississant polyurée résiste aux températures jusqu'à 150 °C, garantissant une excellente rétention. Les déflecteurs métalliques protègent efficacement le lubrifiant contre les impuretés solides et préservent la propreté interne. Il est cependant essentiel de respecter les conditions de fonctionnement recommandées pour éviter toute dégradation prématurée.
Etanchéité :
Ce roulement est équipé de déflecteurs en acier sans contact, offrant une barrière efficace contre la poussière, les projections et autres particules. Ce système limite la perte de lubrifiant et empêche l’intrusion de contaminants, tout en permettant un fonctionnement à basse résistance. Toutefois, il ne s’agit pas d’une étanchéité hermétique : en présence d’humidité ou d’environnement corrosif, une protection supplémentaire peut être requise.
Information sur la marque :
SNR est une marque du groupe NTN, acteur incontournable dans le domaine de la transmission de puissance et des solutions de roulements. Présente dans plus de 20 pays, SNR développe des technologies de pointe pour l’automobile, l’industrie et l’aéronautique. Depuis plus d’un siècle, elle accompagne les professionnels avec des produits robustes, performants et simples à intégrer dans leurs systèmes.
Avantages clés :
• Conçu pour résister à des températures de service allant jusqu’à 150 °C
• Protégé par des déflecteurs métalliques sans contact, qui limitent efficacement l’entrée de contaminants
• Doté d’un jeu radial C3, ce qui le rend parfaitement adapté aux conditions de dilatation thermique
• Pré-graissé avec une graisse haute température à base d’huile synthétique et épaississant polyurée, assurant une lubrification durable
• Idéal pour les environnements industriels où les températures sont modérément à fortement élevées.
Applications :
Ce produit est recommandé pour les convoyeurs en milieu chaud, les systèmes de ventilation industrielle, les moteurs soumis à des hausses thermiques, ou les machines d’emballage présentant des zones de chauffe. Il convient aussi aux lignes de production où une température constante est requise, comme dans les industries alimentaires, électroniques ou de matériaux isolants.
Caractéristiques :
Ce roulement à billes intègre une cage en tôle d’acier et deux flasques métalliques sans contact, formant un joint labyrinthe efficace contre l’intrusion de particules. Le jeu radial interne C3 permet de compenser les dilatations thermiques tout en maintenant une stabilité dimensionnelle à haute vitesse. Il est pré-graissé avec une graisse haute température, formulée à base d’huile synthétique et épaississant polyurée, offrant une lubrification fiable même sous contraintes prolongées. Ce roulement est conçu pour résister à des températures comprises entre –30 °C et +150 °C, garantissant une performance constante dans les environnements thermiques exigeants. Sa construction assure une tenue mécanique optimale, limite l’échauffement interne et contribue à prolonger la durée de vie du système.
Entretien :
Ce roulement pré-graissé en usine ne nécessite aucun entretien particulier en usage normal. La graisse à base synthétique et épaississant polyurée résiste aux températures jusqu'à 150 °C, garantissant une excellente rétention. Les déflecteurs métalliques protègent efficacement le lubrifiant contre les impuretés solides et préservent la propreté interne. Il est cependant essentiel de respecter les conditions de fonctionnement recommandées pour éviter toute dégradation prématurée.
Etanchéité :
Ce roulement est équipé de déflecteurs en acier sans contact, offrant une barrière efficace contre la poussière, les projections et autres particules. Ce système limite la perte de lubrifiant et empêche l’intrusion de contaminants, tout en permettant un fonctionnement à basse résistance. Toutefois, il ne s’agit pas d’une étanchéité hermétique : en présence d’humidité ou d’environnement corrosif, une protection supplémentaire peut être requise.
Information sur la marque :
SNR est une marque du groupe NTN, acteur incontournable dans le domaine de la transmission de puissance et des solutions de roulements. Présente dans plus de 20 pays, SNR développe des technologies de pointe pour l’automobile, l’industrie et l’aéronautique. Depuis plus d’un siècle, elle accompagne les professionnels avec des produits robustes, performants et simples à intégrer dans leurs systèmes.
Avantages clés :
• Conçu pour résister à des températures de service allant jusqu’à 150 °C
• Protégé par des déflecteurs métalliques sans contact, qui limitent efficacement l’entrée de contaminants
• Doté d’un jeu radial C3, ce qui le rend parfaitement adapté aux conditions de dilatation thermique
• Pré-graissé avec une graisse haute température à base d’huile synthétique et épaississant polyurée, assurant une lubrification durable
• Idéal pour les environnements industriels où les températures sont modérément à fortement élevées.
Applications :
Ce produit est recommandé pour les convoyeurs en milieu chaud, les systèmes de ventilation industrielle, les moteurs soumis à des hausses thermiques, ou les machines d’emballage présentant des zones de chauffe. Il convient aussi aux lignes de production où une température constante est requise, comme dans les industries alimentaires, électroniques ou de matériaux isolants.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 17 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 47 mm |
| Largeur | 14 mm |
| Etancheité | deux flasques métalliques |
| Jeu Radial | c3 |
| Série | 6300 |
| Matière | acier |
| Cage | acier |
| Vitesse de référence | 16000 rpm |
| Vitesse limite | 15000 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 6600 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 13500 N |
| Poids | 3,59 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,13 € HT
/ unité
19,36 € TTC
- Livraison habituellement sous (37) jours