Roulement rigide à billes SNR 6002HVZZ, Diamètre extérieur : 32 mm | Largeur : 9 mm | Diamètre intérieur : 15 mm

Roulement à billes spécial

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SNR :6002HVZZ
Rubix :0302-1375910
EAN :3413520357306
RLT A BILLES 6002 2 FLASQUES C3 HAUTE VITESSE 15X32X9

Résumé technique

Diamètre intérieur15 mm
Diamètre extérieur32 mm
Largeur9 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RLT A BILLES 6002 2 FLASQUES C3 HAUTE VITESSE 15X32X9



La gamme Topline des solutions techniques prêtes à l'emploi pour les applications extrêmes.
Elle se décline en 5 lignes de produits en fonction des contraintes applicatives pour lesquelles SNR apporte une solution en adaptant les caractéristiques de ses roulements.
Disponible sur étagère, cette gamme de roulements à la qualité premium apportera une solution à chacune de vos applications extrêmes.
Roulement rigide à billes TOPLINE, contact radial, cage polyamide, déflecteurs des deux côtés, pour application haute vitesse

Points forts

Expertise : Des solutions techniques optimisées, une marque premium, gamme en optimisation continue qui bénéficie de l'expertise des équipes du groupe NTN
Unique : Gamme catalogue prête à l'emploi, déclinée sur les séries populaires 6000, 6200, 6300
Disponible : Disponible sur stock

Applications

Hautes vitesses jusqu'à 900 000 N.Dm

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur15 mm
Diamètre extérieur32 mm
Largeur9 mm
Etancheitédeux flasques métalliques
Jeu Radialc3
Série6000
Matièreacier
Cagepolyamide
Vitesse de référence22000 rpm
Vitesse limite34000 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r2850 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr5400 N
Poids0,011 kg
56,50 € HT
/ 5 unités
67,80 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.