Roulement rigide à billes NSK 6006VVC3, Diamètre extérieur : 55 mm | Largeur : 13 mm | Diamètre intérieur : 30 mm
Roulement à billes Serie 6006
Voir les informations techniquesRéférences
NSK :6006VVC3
Rubix :0294-1015030
EAN :0029176012693




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 55 mm |
| Largeur | 13 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6006 ETANCHE C3 2 JOINTS SANS CONTACT 30X72X13
Les roulements à billes à gorge profonde NSK peuvent supporter non seulement des forces radiales, mais aussi des charges axiales modérées dans les deux directions. Ils sont faciles à installer et peuvent être déployés dans une variété de configurations
.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 55 mm |
| Largeur | 13 mm |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | c3 |
| Série | 6006.. |
| Cage | acier |
| Vitesse limite | 13000 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 8300 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 13200 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,56 € HT
/ unité
21,07 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours