Roulement rigide à billes FAG S6200-2RSR>N, Diamètre extérieur : 30 mm | Largeur : 9 mm | Diamètre intérieur : 10 mm

Roulement à billes à gorge profonde

Voir les informations techniques

Références

Réf. remplacée :S6200-2RSR-HLC
FAG :S6200-2RSR>N
Rubix :0269-1002742
Fabricant :3012584490000
EAN :4064328189447
RLT A BILLES 6200 INOX ETANCHE 10X30X9

Résumé technique

Diamètre intérieur10 mm
Diamètre extérieur30 mm
Largeur9 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A BILLES 6200 INOX ETANCHE 10X30X9


Les roulements à billes à gorge profonde sont de conception simple, polyvalents, robustes et faciles à entretenir. Grâce à leur conception, ils offrent un faible couple de frottement, ce qui les rend adaptés aux vitesses élevées, et sont capables de supporter des charges radiales et axiales dans les deux sens. Ils sont disponibles en version à une ou deux rangées.

Information sur la marque
FAG est une marque renommée dans l'industrie du roulement, connue pour son expertise et ses produits de haute qualité. La marque s'engage à fournir des produits fiables et durables qui répondent aux besoins d'un large éventail d'industries et d'applications.

Points forts

Conception simple et fonctionnement robuste.

Le faible couple de frottement permet des vitesses élevées.

Capable de supporter des charges radiales et axiales dans les deux sens.

Les variantes blindées ou étanches ne nécessitent pas d'entretien.

Applications

Convient aux vitesses moyennes.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur10 mm
Diamètre extérieur30 mm
Largeur9 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
Séries62..-2rsr
Vitesse limite15200 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r1910 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr4350 N
15,85 € HT
/ unité
19,02 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.