Roulement rigide à billes FAG 6005-C-2HRS>V, Diamètre extérieur : 47 mm | Largeur : 12 mm | Diamètre intérieur : 25 mm
Roulement à billes
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :6005-C-2HRS>V
Rubix :0255-1002539
Fabricant :0949826940000
EAN :4054372546648


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 47 mm |
| Largeur | 12 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6005 ETANCHE 25X47X12
Ce roulement rigide à billes FAG est un composant mécanique de précision, conçu pour offrir des performances élevées dans une multitude d’applications industrielles. Ce produit combine robustesse, fiabilité et efficacité pour répondre aux exigences des environnements industriels les plus divers.
Caractéristiques:
Ce roulement rigide à billes FAG est conçu avec une rangée de billes, idéale pour supporter à la fois des charges radiales et des charges axiales dans les deux sens. Il est doté de joints en caoutchouc sur les deux côtés, offrant une étanchéité optimale contre la poussière, l'humidité et d'autres contaminants. La cage en tôle d'acier de haute qualité garantit une répartition uniforme des billes. Ce roulement est compatible avec des vitesses de rotation élevées, ce qui le rend polyvalent et adapté à une large gamme d’applications.
Entretien:
L'entretien de ce roulement rigide à billes FAG est simplifié grâce à la présence de joints d’étanchéité qui empêchent la pénétration de contaminants. Cela réduit considérablement la nécessité de lubrifications fréquentes, car le lubrifiant interne est protégé et maintenu en place sur une longue période. Toutefois, il est recommandé de vérifier périodiquement l’état des roulements pour s’assurer qu’ils fonctionnent correctement et de remplacer le lubrifiant lorsqu'il devient nécessaire. Une maintenance adéquate permettra de prolonger la durée de vie du roulement et de maximiser l’efficacité des machines.
Étanchéité:
Ce roulement rigide est équipé de joints d'étanchéité en caoutchouc, offrant une barrière efficace contre la pénétration de poussière, de saleté et d'humidité. Ces joints permettent de maintenir une lubrification optimale à l'intérieur du roulement, réduisant ainsi l'usure et prolongeant la durée de vie du produit. Ce système d’étanchéité est particulièrement avantageux dans des environnements difficiles où la présence de contaminants peut entraîner des défaillances prématurées. En gardant le lubrifiant à l'intérieur et les impuretés à l'extérieur, ce roulement assure une performance fiable et durable, même dans des conditions de travail exigeantes.
Informations sur la marque:
FAG est une marque renommée du groupe Schaeffler, reconnue pour sa technologie de pointe et son expertise en matière de roulements. Depuis plus de 130 ans, FAG propose des solutions innovantes et de haute qualité pour les industries du monde entier. Avec une large gamme de roulements, FAG s’efforce d’offrir des produits fiables et performants pour répondre aux besoins des secteurs industriels les plus exigeants. La marque s’engage à fournir des produits qui améliorent l’efficacité, réduisent les coûts d’entretien et augmentent la durabilité des équipements.
Caractéristiques:
Ce roulement rigide à billes FAG est conçu avec une rangée de billes, idéale pour supporter à la fois des charges radiales et des charges axiales dans les deux sens. Il est doté de joints en caoutchouc sur les deux côtés, offrant une étanchéité optimale contre la poussière, l'humidité et d'autres contaminants. La cage en tôle d'acier de haute qualité garantit une répartition uniforme des billes. Ce roulement est compatible avec des vitesses de rotation élevées, ce qui le rend polyvalent et adapté à une large gamme d’applications.
Entretien:
L'entretien de ce roulement rigide à billes FAG est simplifié grâce à la présence de joints d’étanchéité qui empêchent la pénétration de contaminants. Cela réduit considérablement la nécessité de lubrifications fréquentes, car le lubrifiant interne est protégé et maintenu en place sur une longue période. Toutefois, il est recommandé de vérifier périodiquement l’état des roulements pour s’assurer qu’ils fonctionnent correctement et de remplacer le lubrifiant lorsqu'il devient nécessaire. Une maintenance adéquate permettra de prolonger la durée de vie du roulement et de maximiser l’efficacité des machines.
Étanchéité:
Ce roulement rigide est équipé de joints d'étanchéité en caoutchouc, offrant une barrière efficace contre la pénétration de poussière, de saleté et d'humidité. Ces joints permettent de maintenir une lubrification optimale à l'intérieur du roulement, réduisant ainsi l'usure et prolongeant la durée de vie du produit. Ce système d’étanchéité est particulièrement avantageux dans des environnements difficiles où la présence de contaminants peut entraîner des défaillances prématurées. En gardant le lubrifiant à l'intérieur et les impuretés à l'extérieur, ce roulement assure une performance fiable et durable, même dans des conditions de travail exigeantes.
Informations sur la marque:
FAG est une marque renommée du groupe Schaeffler, reconnue pour sa technologie de pointe et son expertise en matière de roulements. Depuis plus de 130 ans, FAG propose des solutions innovantes et de haute qualité pour les industries du monde entier. Avec une large gamme de roulements, FAG s’efforce d’offrir des produits fiables et performants pour répondre aux besoins des secteurs industriels les plus exigeants. La marque s’engage à fournir des produits qui améliorent l’efficacité, réduisent les coûts d’entretien et augmentent la durabilité des équipements.
Points forts
- Performance fluide et silencieuse, même dans des conditions de charge élevées.
- Résistance à l'usure et à la fatigue, garantissant une longue durée de vie.
- Protection efficace et étanche grâce aux joints en caoutchouc des deux côtés.
- Rentable grâce à sa conception de génération C qui permet de réduire la perte de graisse, d’améliorer la protection contre les impuretés, de faire des économies d'énergie et de prolonger la durée de vie du roulement.
- Entretien réduit grâce à la conception simple du roulement qui facilite l'inspection, le nettoyage et la lubrification, minimisant les temps d'arrêt et les coûts de maintenance.
- Résistance à l'usure et à la fatigue, garantissant une longue durée de vie.
- Protection efficace et étanche grâce aux joints en caoutchouc des deux côtés.
- Rentable grâce à sa conception de génération C qui permet de réduire la perte de graisse, d’améliorer la protection contre les impuretés, de faire des économies d'énergie et de prolonger la durée de vie du roulement.
- Entretien réduit grâce à la conception simple du roulement qui facilite l'inspection, le nettoyage et la lubrification, minimisant les temps d'arrêt et les coûts de maintenance.
Applications
Ce roulement rigide à billes FAG est largement utilisé dans une variété de secteurs industriels grâce à sa capacité à supporter à la fois des charges radiales et axiales. Il est utilisé dans les équipements industriels nécessitant une rotation rapide et fluide.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 47 mm |
| Largeur | 12 mm |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | c3 |
| Série | 6005-c-2hrs>v |
| Matière | acier |
| Cage | acier |
| Vitesse limite | 12900 rpm |
| Diamètre d'alésage | 25 mm |
| Epaisseur | 12 mm |
| Précision | p6 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 6500 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 12600 N |
| Poids | 0,075 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,25 € HT
/ unité
8,70 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h