Roulement rigide à billes PTN 61814-2RS, Diamètre extérieur : 90 mm | Largeur : 10 mm | Diamètre intérieur : 70 mm

Roulement à billes à gorge profonde

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

PTN :61814-2RS
Rubix :Y600-1485041
Fabricant :893795
EAN :3660338462504
RLT A BILLES 61814 ETANCHE IMPORT 70X90X10

Résumé technique

Diamètre intérieur70 mm
Diamètre extérieur90 mm
Largeur10 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 61814 ETANCHE IMPORT 70X90X10


Éléments roulants ronds trempés à cœur avec contact de surface ponctuel
Bagues non séparables
Faible couple de frottement
Faible bruit/vibrations
Différents types de conception : 2RS étanche, ZZ blindé, ouvert
2RS - Roulements à billes à gorges profondes

Points forts


Le contact de surface ponctuel permet des vitesses élevées
Populaire - conception simple, peu coûteuse
Polyvalent - large gamme d'applications
Capacité de charge radiale élevée
Tolère un certain désalignement

Applications


Applications de petite à moyenne taille
Rouleaux de convoyeurs
Boîtes de vitesses légères
Roulements de roues légères
Applications d'ingénierie générale

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur70 mm
Diamètre extérieur90 mm
Largeur10 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
Série61800
Cageacier
Vitesse limite3600 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r10800 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr11500 N
Poids0,14 kg
186,80 HT
/ 10 unités
224,16 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.