Roulement à billes miniature FAG S607-2Z-HLC, Diamètre extérieur : 19 mm | Largeur : 6 mm | Diamètre intérieur : 7 mm
Roulement à billes à gorge profonde
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :S607-2Z-HLC
Rubix :0255-1533531
Fabricant :0554811830000
EAN :4012802616583


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 7 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 19 mm |
| Largeur | 6 mm |
Détails articles : RLT A BILLES 607 INOX 2 FLASQUES 7X19X6
Caractéristiques:
Le roulement rigide à billes FAG se distingue par sa conception robuste et ses matériaux de haute qualité, offrant une performance exceptionnelle et une longue durée de vie même dans les conditions les plus difficiles.
Les roulements rigides à billes à une rangée en acier inoxydable offrent une plus grande résistance aux produits chimiques et à la corrosion. Ils sont particulièrement polyvalents, se caractérisent par un faible frottement et sont conçus pour générer de faibles niveaux sonores et de vibrations. Ils supportent des charges radiales et axiales dans les deux sens, sont faciles à monter et nécessitent peu de maintenance. Les boucliers intégrés peuvent améliorer considérablement la durée de service du roulement, car elles retiennent le lubrifiant et empêchent la pénétration d'impuretés.
Matériau : Acier inoxydable pour une résistance exceptionnelle à la corrosion, aux produits chimiques et aux environnements humides.
Cage : Acier robuste pour une durabilité accrue et une capacité de charge élevée.
Le roulement rigide à billes FAG se distingue par sa conception robuste et ses matériaux de haute qualité, offrant une performance exceptionnelle et une longue durée de vie même dans les conditions les plus difficiles.
Les roulements rigides à billes à une rangée en acier inoxydable offrent une plus grande résistance aux produits chimiques et à la corrosion. Ils sont particulièrement polyvalents, se caractérisent par un faible frottement et sont conçus pour générer de faibles niveaux sonores et de vibrations. Ils supportent des charges radiales et axiales dans les deux sens, sont faciles à monter et nécessitent peu de maintenance. Les boucliers intégrés peuvent améliorer considérablement la durée de service du roulement, car elles retiennent le lubrifiant et empêchent la pénétration d'impuretés.
Matériau : Acier inoxydable pour une résistance exceptionnelle à la corrosion, aux produits chimiques et aux environnements humides.
Cage : Acier robuste pour une durabilité accrue et une capacité de charge élevée.
Points forts
Ce roulement rigide à une rangée de billes en acier inoxydable offre des avantages pour une large gamme d'applications :
Résistance à la corrosion et aux produits chimiques : Idéal pour les environnements humides ou agressifs.
Fonctionnement fluide et silencieux : Précision accrue, confort d'utilisation optimal et réduction des nuisances sonores.
Capable de supporter des charges radiales et axiales.
Protection durable : équipé de boucliers pour une longue durée de vie et une performance constante dans des conditions difficiles.
Conception compacte et efficace : Intégration aisée dans divers systèmes, optimisant l'espace disponible.
Résistance à la corrosion et aux produits chimiques : Idéal pour les environnements humides ou agressifs.
Fonctionnement fluide et silencieux : Précision accrue, confort d'utilisation optimal et réduction des nuisances sonores.
Capable de supporter des charges radiales et axiales.
Protection durable : équipé de boucliers pour une longue durée de vie et une performance constante dans des conditions difficiles.
Conception compacte et efficace : Intégration aisée dans divers systèmes, optimisant l'espace disponible.
Applications
Machines-outils
Convoyeurs et systèmes de manutention
Équipements agricoles et agroalimentaires
Textile et machines d'impression
Convoyeurs et systèmes de manutention
Équipements agricoles et agroalimentaires
Textile et machines d'impression
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 7 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 19 mm |
| Largeur | 6 mm |
| Etancheité | deux flasques métalliques |
| Jeu Radial | cn |
| Cage | acier |
| Série | s60..-2z |
| Matière | acier résistant à la corrosion |
| Précision | classe pn (din 620) |
| Finition | inox |
| Vitesse limite | 45500 rpm |
| Lubrification | graisse standard, lubrification initiale à vie |
| Stabilisation thermique | sans stabilisation thermique |
| Alésage | cylindrique |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 711 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 1990 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
85,30 € HT
/ 10 unités
102,36 € TTC
- Epuisé