Roulement rigide à billes FAG S61801-2RSR-HLC, Diamètre extérieur : 21 mm | Largeur : 5 mm | Diamètre intérieur : 12 mm

Roulement à billes à gorge profonde

Voir les informations techniques

Références

FAG :S61801-2RSR-HLC
Rubix :0255-1533517
Fabricant :0553985450000
EAN :4012802602869
RLT A BILLES 61801 INOX ETANCHE 12X21X5

Résumé technique

Diamètre intérieur12 mm
Diamètre extérieur21 mm
Largeur5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 61801 INOX ETANCHE 12X21X5


Ce roulement à billes à rangée simple en acier inoxydable est conçu pour offrir une résistance à la corrosion et une durabilité exceptionnelles. Sa conception garantit une performance optimale, une longue durée de vie et une grande fiabilité, même dans des conditions difficiles.

Entretien:
Un entretien régulier est essentiel pour garantir une performance optimale et une longue durée de vie de ce roulement. Cela comprend la lubrification régulière avec un lubrifiant approprié, l'inspection périodique de l'état du roulement et le remplacement en cas d'usure ou de dommages.

Étanchéité:
Ce roulement est doté de joints de haute qualité pour assurer une protection efficace contre les contaminants et le lubrifiant. Les joints empêchent la pénétration de poussière, de saleté et d'autres contaminants. Cette étanchéité efficace contribue à prolonger la durée de vie du roulement et à garantir un fonctionnement optimal dans des conditions variées.

Informations sur la marque:
Depuis des décennies, FAG est reconnu comme un leader mondial dans la fabrication de roulements de haute qualité. Avec une expertise inégalée et un engagement envers l'innovation, FAG offre une gamme complète de solutions de roulement pour répondre aux besoins les plus exigeants de l'industrie. En choisissant ce roulement à billes, vous optez pour la performance, la fiabilité et la durabilité. Contactez-nous dès aujourd'hui pour découvrir comment FAG peut vous aider à optimiser vos opérations et à améliorer votre rendement.

Points forts

Résistance à la corrosion: Ce roulement en acier inoxydable est parfait pour les environnements humides ou agressifs où la corrosion est un problème majeur. Il résiste aux produits chimiques, à l'eau et à d'autres agents corrosifs, ce qui le rend idéal pour une utilisation dans l'industrie agroalimentaire, le traitement de l'eau et d'autres industries exigeantes.
Performance durable: Ce roulement est conçu pour fonctionner de manière fiable dans des conditions difficiles. Sa conception robuste, ses matériaux de haute qualité et ses joints efficaces lui permettent de supporter des charges élevées, de résister aux chocs et de fonctionner sans problème pendant de longues périodes.
Facilité de montage et d'entretien: Ce roulement est facile à monter et à démonter, ce qui réduit les temps d'arrêt et les coûts de maintenance. Ses joints efficaces retiennent le lubrifiant et empêchent la pénétration de contaminants, ce qui réduit la nécessité de lubrification fréquente.
Capacité de charge élevée: Ce roulement peut supporter des charges radiales et axiales importantes dans les deux sens, ce qui le rend idéal pour une large gamme d'applications. Sa conception robuste garantit qu'il peut supporter des charges lourdes sans se déformer ou se casser.
Equipé de joints: Les joints offrent une protection maximale contre les contaminants.

Applications

Ce roulement rigide à billes en acier inoxydable est particulièrement adapté pour une large gamme d'applications industrielles, notamment :
Environnements humides ou corrosifs: Installations de traitement de l'eau, industrie chimique, etc.
Machines et équipements industriels: Systèmes de manutention, convoyeurs, etc.
Applications à hautes vitesses: Fonctionnement fluide et silencieux pour des rotations rapides

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur12 mm
Diamètre extérieur21 mm
Largeur5 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
Séries618..-2rsr
Vitesse limite18100 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r834 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr1630 N
250,60 € HT
/ 10 unités
300,72 € TTC
  • Epuisé

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.