Roulement rigide à billes NTN 6301LLUCM/5K, Diamètre extérieur : 37 mm | Largeur : 11 mm | Diamètre intérieur : 12 mm

Roulement à billes à contact radial

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

NTN :6301LLUCM/5K
Rubix :0281-1423673
EAN :4547359005264
RLT A BILLES 6301 ETANCHE CNM 12X37X12

Résumé technique

Diamètre intérieur12 mm
Diamètre extérieur37 mm
Largeur11 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6301 ETANCHE CNM 12X37X12


Le roulement rigide à billes NTN est conçu pour offrir une performance optimale en termes de résistance aux charges radiales et axiales. Doté de joints à lèvre en caoutchouc de chaque côté, il garantit une protection efficace contre les contaminants tout en maintenant une friction modérée. Son jeu radial interne CM assure une précision accrue et une réduction des vibrations, le rendant idéal pour les applications industrielles et mécaniques exigeantes.

Caractéristiques :
Ce roulement rigide à une rangée de billes est fabriqué en tôle d’acier robuste, garantissant une durabilité exceptionnelle. Ses joints en caoutchouc nitrile-butadiène (NBR) offrent une barrière efficace contre la poussière, l’humidité et les débris tout en conservant le lubrifiant à l’intérieur du roulement. Le jeu radial interne CM permet une meilleure répartition des efforts. Ce roulement est prélubrifié avec la graisse Kyodo Yushi Multemp DRL, une graisse biodégradable à plus de 60 % et spécialement conçue pour offrir une lubrification durable sur une large plage de températures (-40 à +150°C). Son faible couple résistant favorise une consommation énergétique réduite, tout en maintenant des performances stables dans des conditions de fonctionnement variées.

Entretien :
Ce roulement est conçu pour minimiser l’entretien grâce à sa prélubrification avec Kyodo Yushi Multemp DRL. Son adhérence élevée garantit une protection longue durée et une réduction significative des arrêts de maintenance. Bien que peu d’interventions soient requises, il est recommandé d’effectuer des inspections régulières pour surveiller la température et les vibrations, permettant ainsi de détecter toute anomalie précoce et d’optimiser la durée de vie du roulement.

Étanchéité :
Les joints en caoutchouc nitrile assurent une protection efficace contre les contaminants solides et liquides tout en conservant le lubrifiant à l’intérieur du roulement. Cette conception réduit les pertes par frottement et optimise la durée de vie du roulement tout en limitant les risques de contamination.

Informations sur la marque :
NTN est un leader mondial reconnu dans le domaine des roulements et des solutions mécaniques, offrant des produits innovants pour optimiser la performance des équipements industriels. Présent sur cinq continents, avec 76 sites de production et 97 bureaux commerciaux, NTN accompagne ses clients dans des secteurs variés tels que l'automobile, l'aéronautique, l'énergie et l'industrie lourde. Grâce à son expertise technique avancée et à sa culture d'innovation, l'entreprise développe des roulements de haute précision, adaptés aux conditions les plus exigeantes et visant à améliorer la durabilité et l'efficacité des machines.

Avantages Clés :
• Protection avancée : joints LLU prévenant l’intrusion de poussière et d’humidité.
• Performance à haute vitesse : jeu radial CM permettant une adaptation aux charges dynamiques.
• Durabilité accrue : conception en tôle d’acier et lubrification avec graisse Kyodo Yushi Multemp DRL.
• Maintenance réduite : roulement lubrifié à vie.
• Réduction du bruit et des vibrations : jeu interne à tolérances réduites optimisant la stabilité.

Applications :
• Moteurs électriques et pompes industrielles : performances élevées en environnement exigeant.
• Systèmes de convoyage et manutention : adaptés aux charges dynamiques prolongées.
• Industrie agroalimentaire et maritime : étanchéité renforcée contre l’humidité.
• Appareils électroménagers : fonctionnement silencieux et longue durée de vie.
• Machines agricoles et boîtes de vitesses : robustesse et protection dans des environnements exposés.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur12 mm
Diamètre extérieur37 mm
Largeur11 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcm
Cageacier
17,86 HT
/ unité
21,43 TTC
  • Livraison habituellement sous (30) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.