Roulement rigide à billes FAG 6005-C>V, Diamètre extérieur : 47 mm | Largeur : 12 mm | Diamètre intérieur : 25 mm

Roulement à billes

Voir les informations techniques

Références

FAG :6005-C>V
Rubix :0255-1002538
Fabricant :0949826780000
EAN :4054372546631
RLT A BILLES 6005 25X47X12

Résumé technique

Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur47 mm
Largeur12 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6005 25X47X12


Ce roulement rigide à billes de la marque FAG, conçu avec une cage en tôle d'acier est un composant essentiel pour assurer le bon fonctionnement des machines industrielles. Ce type de roulement est reconnu pour sa robustesse et sa durabilité, offrant une performance fiable même dans des environnements exigeants. Grâce à sa conception à une rangée de billes, il est particulièrement adapté pour supporter des charges radiales et axiales, garantissant une rotation fluide et efficace.

Caractéristiques:
Ce roulement rigide à billes de la marque FAG se distingue par sa conception à une rangée de billes. Cette configuration lui permet de supporter des charges combinées, aussi bien radiales qu'axiales, avec une grande stabilité. Ce roulement est équipé d'une cage en tôle d'acier, qui assure une bonne tenue des billes tout en minimisant les frictions internes. Il est ouvert donc sans étanchéité. Sa construction robuste et précise garantit une performance optimale dans diverses applications industrielles.

Entretien:
Ce roulement à une rangée de billes n'est pas étanche et n'est donc pas recommandé dans les environnements poussiéreux ou humides. Pour garantir une durée de vie optimale et des performances constantes, il est important de suivre les recommandations d'entretien du fabricant. Cela inclut une lubrification régulière, un contrôle de l'état du roulement et un remplacement si nécessaire.

Étanchéité:
Ce roulement rigide est ouvert c’est dire qu’il est conçu sans étanchéité. Il doit donc être lubrifié régulièrement.

Informations sur la marque:
FAG, une marque reconnue au niveau mondial, fait partie du groupe Schaeffler, un leader dans la fabrication de composants mécaniques pour l’industrie. Avec plus d'un siècle d'expérience, FAG est synonyme d'innovation, de qualité et de fiabilité. La marque se distingue par ses solutions techniques avancées et son engagement envers l'excellence. En investissant constamment dans la recherche et le développement, FAG s'efforce de répondre aux besoins diversifiés des industries modernes, offrant des produits qui allient performance et durabilité. Sa réputation est bâtie sur la confiance des clients et la qualité de ses solutions industrielles.

Points forts

Ce roulement rigide à billes à gorge profonde de FAG offre robustesse et durabilité permettant une utilisation prolongée même dans des conditions de fonctionnement difficiles. La cage en tôle d’acier améliore la robustesse du roulement, réduisant ainsi l'usure prématurée et les besoins en maintenance. Il est de génération C c’est-à-dire qu’il a été spécialement développé pour réduire le niveau sonore ainsi que le frottement. La faible résistance au frottement de ce roulement permet une meilleure efficacité énergétique et une réduction des coûts opérationnels.

Applications

Ce roulement rigide à billes est polyvalent et peut être utilisé dans une vaste gamme d’applications industrielles. Grâce à sa capacité à supporter des charges radiales et axiales, il est idéal pour les équipements de production, les machines-outils et les installations de traitement.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur47 mm
Largeur12 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Série60..-c
Vitesse de référence16400 rpm
Vitesse limite23700 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r6500 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr12600 N
5,14 € HT
/ unité
6,17 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.