Roulement à billes à contact oblique FAG 7313-B-XL-TVP-UB, Diamètre extérieur : 140 mm | Diamètre intérieur : 65 mm | Largeur : 33 mm
Roulement à billes à contact oblique
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :7313-B-XL-TVP-UB
Rubix :0255-1479001
Fabricant :0882845570000
EAN :4054372618628


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 65 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 140 mm |
| Largeur | 33 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 7213B.TVP.UB XL A CONTACT OBLIQUE FAG
Roulements à billes à contact oblique 73..-B-XL-TVP, à une rangée, X-life, cage en plastique
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 65 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 140 mm |
| Largeur | 33 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Série | 73..-b-xl-tvp-ub |
| Cage | polyamide |
| Poids | 2,12 kg |
| Vitesse de référence | 5000 rpm |
| Vitesse limite | 6500 rpm |
| Angle | 40 ° |
| Précision | p0 (normal / abec 1) |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 82000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 110000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
228,35 € HT
/ unité
274,02 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h