Roulement à billes à contact oblique FAG 7305-B-XL-TVP-UB, Diamètre extérieur : 62 mm | Diamètre intérieur : 25 mm | Largeur : 17 mm

Roulement à billes à contact oblique

Voir les informations techniques

Références

FAG :7305-B-XL-TVP-UB
Rubix :0255-1433764
Fabricant :0882842040000
EAN :4054372355547
ROULEMENT A BILLES 7305-B-TVP-UB XL A CONTACT OBLIQUE FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur62 mm
Largeur17 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 7305-B-TVP-UB XL A CONTACT OBLIQUE FAG


Roulements à billes à contact oblique 73..-B-XL-TVP, à une rangée, X-life, cage en plastique

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur62 mm
Largeur17 mm
Etancheitéouvert
Série73..-b-xl-tvp-ub
Cagepolyamide
Poids0,22 kg
Vitesse de référence9800 rpm
Vitesse limite15800 rpm
Angle40 °
Précisionp0 (normal / abec 1)
Charge statique de base, radiale - C0r15800 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr30000 N
59,08 € HT
/ unité
70,90 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.