Roulement à billes à contact oblique FAG 3210-BD-XL-2HRS-TVH, Diamètre extérieur : 90 mm | Diamètre intérieur : 50 mm | Largeur : 30.2 mm

Roulement à billes à contact oblique

Voir les informations techniques

Références

Réf. remplacée :-T-3210-2RS
FAG :3210-BD-XL-2HRS-TVH
Rubix :0255-1002362
Fabricant :0624089170000
EAN :4012802411003
ROULEMENT A BILLES 3210BD.2HRS XL.TVH A CONTACT OBLIQUE FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur90 mm
Largeur30,2 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 3210BD.2HRS XL.TVH A CONTACT OBLIQUE FAG


Angular contact ball bearings 32..-BD-2HRS, main dimensions to DIN 628-3, double row, lip seals on both sides, contact angle α = 30°
Roulements à billes à contact oblique 32..-BD-XL-2HRS-TVH, à deux rangées, X-life, joints d’étanchéité, cage en plastique

Points forts

Supporte des charges radiales et axiales importantes.

Applications

Convient particulièrement aux applications qui exigent un guidage axial rigide.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur90 mm
Largeur30,2 mm
Jeu Radialcn
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Série32..-bd-xl-2hrs-tvh
Cagepolyamide
Vitesse limite5900 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r44000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr53000 N
133,66 € HT
/ unité
160,39 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.