Roulement à billes à contact oblique SNR 3308AC3, Diamètre extérieur : 90 mm | Diamètre intérieur : 40 mm | Largeur : 36.5 mm

Roulement rigide à billes, contact oblique, deux rangées, cage polyamide, ouvert

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SNR :3308AC3
Rubix :0302-1374941
EAN :3413521409745
ROULEMENT A BILLES 3308AC3 SNR

Résumé technique

Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur90 mm
Largeur36,5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 3308AC3 SNR


Roulement rigide à billes, contact oblique, deux rangées, cage polyamide, ouvert

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur90 mm
Largeur36,5 mm
Jeu Radialc3
Matièreacier
Cagepolyamide
Poids950 kg
Angle25 °
128,78 € HT
/ unité
154,54 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (27) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.