Roulement à billes à contact oblique FAG 3305-BD-XL-TVH-L285, Diamètre extérieur : 62 mm | Diamètre intérieur : 25 mm | Largeur : 25.4 mm

Roulement à billes à contact oblique

Voir les informations techniques

Références

FAG :3305-BD-XL-TVH-L285
Rubix :0255-1487571
Fabricant :0698066670000
EAN :4064327760388
ROULEMENT A BILLES 3305-BD-XL-TVH-L285 FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur62 mm
Largeur25,4 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 3305-BD-XL-TVH-L285 FAG


Angular contact ball bearing 33..-BD, main dimensions according to DIN 628-3, double row, pressure angle α = 30 °
Roulements à billes à contact oblique 33..-BD-XL-TVH, à deux rangées, X-life, cage en plastique

Points forts

Supporte des charges radiales et axiales importantes.

Applications

Convient particulièrement aux applications qui exigent un guidage axial rigide.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur62 mm
Largeur25,4 mm
Jeu Radialcn
Etancheitéouvert
Série33..-bd-xl-tvh
Cagepolyamide
Vitesse de référence9400 rpm
Vitesse limite12400 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r21000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr31500 N
71,63 € HT
/ unité
85,96 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.