Roulement à billes à contact oblique FAG 3202-BD-XL-2HRS, Diamètre extérieur : 35 mm | Diamètre intérieur : 15 mm | Largeur : 15.9 mm

Roulement à billes à contact oblique

Voir les informations techniques

Références

FAG :3202-BD-XL-2HRS
Rubix :0269-1002328
Fabricant :0822048530000
EAN :4064327933737
ROULEMENT A BILLES 3202 2RS FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur15 mm
Diamètre extérieur35 mm
Largeur15,9 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 3202 2RS FAG


Angular contact ball bearing
Roulements à billes à contact oblique 32..-BD-XL-2HRS, à deux rangées, X-life, joints d’étanchéité, cage en tôle d’acier

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur15 mm
Diamètre extérieur35 mm
Largeur15,9 mm
Jeu Radialcn
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Série32..-bd-xl-2hrs
Vitesse limite16700 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r7400 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr12600 N
76,72 € HT
/ unité
92,06 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.