Roulement à billes à contact oblique SKF 3307 A-2Z/C3MT33, Diamètre extérieur : 80 mm | Diamètre intérieur : 35 mm | Largeur : 34.9 mm
Roulements à billes à contact oblique
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :3307 A-2Z/C3MT33
Rubix :0301-1109087
Fabricant :162112
EAN :7316571821931


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 80 mm |
| Largeur | 34,9 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 3307 AZZ.C3 MT33 SKF
Les roulements à billes à contact oblique ont des chemins de billes intérieurs et extérieurs qui sont déplacés l'un par rapport à l'autre dans la direction de l'axe du roulement. Cela signifie que ces roulements sont conçus pour supporter des charges combinées, c'est-à-dire des charges radiales et axiales agissant simultanément. La capacité de charge axiale des roulements à billes à contact oblique augmente avec l'angle de contact. L'angle de contact est défini comme l'angle entre la ligne joignant les points de contact de la bille et des chemins de roulement dans le plan radial, le long duquel la charge combinée est transmise d'un chemin de roulement à l'autre, et une ligne perpendiculaire à l'axe du roulement.
Les roulements à billes à contact oblique à deux rangées sont conçus pour fonctionner de la même manière que deux roulements à billes à contact oblique à une rangée disposés en O, tout en nécessitant moins d’espace axial, et sont particulièrement adaptés aux applications exigeant un montage de roulements rigide. Ces roulements peuvent supporter des charges radiales et axiales dans les deux sens ainsi que des couples de déversement. Ils peuvent fonctionner à des vitesses très élevées et sont plus adaptés que les roulements rigides à billes pour supporter des forces axiales élevées dans un seul sens.
Points forts
- Supporte des charges axiales très élevées dans les deux sens, des charges radiales et des moments de basculement
- Convient lorsqu'un montage de roulements rigides est requis
- La conception séparable signifie que la bague extérieure avec les assemblages de billes et de cages peut être montée indépendamment des moitiés de la bague intérieure
- Convient lorsqu'un montage de roulements rigides est requis
- La conception séparable signifie que la bague extérieure avec les assemblages de billes et de cages peut être montée indépendamment des moitiés de la bague intérieure
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 80 mm |
| Largeur | 34,9 mm |
| Jeu Radial | c3 |
| Etancheité | deux flasques métalliques |
| Série | 33a |
| Vitesse de référence | 8500 rpm |
| Vitesse limite | 8500 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 35500 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 52000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
139,18 € HT
/ unité
167,02 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours