Roulement à billes à contact oblique INA 3811-2RS, Diamètre extérieur : 72 mm | Diamètre intérieur : 55 mm | Largeur : 13 mm
Roulement à billes à contact oblique
Voir les informations techniquesRéférences
INA :3811-2RS
Rubix :0269-1002467
Fabricant :0009906710000
EAN :4064328720299


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 72 mm |
| Largeur | 13 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 3811 2RS INA
Angular contact ball bearing
Roulements à billes à contact oblique 38..-B-2RS-TVH, à deux rangées, joints d’étanchéité, cage en plastique
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 72 mm |
| Largeur | 13 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Série | 38..-b-2rs-tvh |
| Vitesse limite | 4300 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 13100 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 10700 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
156,68 € HT
/ unité
188,02 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h