Roulement à billes à contact oblique INA 3006-2RS, Diamètre extérieur : 55 mm | Diamètre intérieur : 30 mm | Largeur : 19 mm
Roulement à billes à contact oblique
Voir les informations techniquesRéférences
INA :3006-2RS
Rubix :0269-1002310
Fabricant :0009590140000
EAN :4064328258310


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 55 mm |
| Largeur | 19 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 3006 2RS INA
Angular contact ball bearing
Roulements à billes à contact oblique 30..-B-2RS-TVH, à deux rangées, joints d’étanchéité, cage en plastique
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 55 mm |
| Largeur | 19 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Série | 30..-b-2rs-tvh |
| Vitesse limite | 7400 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 15400 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 19900 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
96,43 € HT
/ unité
115,72 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h