Roulement à billes à contact oblique INA 3001-2Z, Diamètre extérieur : 28 mm | Diamètre intérieur : 12 mm | Largeur : 12 mm

Roulement à billes à contact oblique

Voir les informations techniques

Références

INA :3001-2Z
Rubix :0269-1302377
Fabricant :0008744000000
EAN :4064328078109
ROULEMENT A BILLES 3001 ZZ INA

Résumé technique

Diamètre intérieur12 mm
Diamètre extérieur28 mm
Largeur12 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 3001 ZZ INA


Angular contact ball bearing
Roulements à billes à contact oblique 30..-B-2RZ-TVH, à deux rangées, déflecteurs, cage en plastique

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur12 mm
Diamètre extérieur28 mm
Largeur12 mm
Jeu Radialcn
Etancheitédeux flasques métalliques
Série30..-b-2rz-tvh
Vitesse de référence19300 rpm
Vitesse limite22000 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r3700 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr6100 N
48,92 € HT
/ unité
58,70 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.