Roulement à billes à contact oblique FAG 7407-B-XL-MP-UO, Diamètre extérieur : 100 mm | Diamètre intérieur : 35 mm | Largeur : 25 mm
Roulement à billes à contact oblique
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :7407-B-XL-MP-UO
Rubix :0255-1029533
Fabricant :0191188050000
EAN :4012801166645


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 100 mm |
| Largeur | 25 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 7407B.MP.UO XL A CONTACT OBLIQUE FAG
Angular contact ball bearing 74..-B-XL-MP, single row
Roulements à billes à contact oblique 74..-B-XL-MP, à une rangée, X-life, cage massive en laiton
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 100 mm |
| Largeur | 25 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | ouvert |
| Série | 74..-b-xl-mp |
| Cage | laiton |
| Vitesse de référence | 5400 rpm |
| Vitesse limite | 12100 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 43000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 65000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
333,81 € HT
/ unité
400,57 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours