Roulement à billes à contact oblique SNR 5303EEG15, Diamètre extérieur : 47 mm | Diamètre intérieur : 17 mm | Largeur : 22.2 mm

Roulements à billes à contact oblique à 2 rangées

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SNR :5303EEG15
Rubix :0302-1025629
EAN :3413520105570
ROULEMENT A BILLES 5303 EEG15 SNR

Résumé technique

Diamètre intérieur17 mm
Diamètre extérieur47 mm
Largeur22,2 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 5303 EEG15 SNR


Double-row self-aligning ball bearing, polyamide cage, friction seals on both sides
Roulement à billes à contact oblique, double rangée, étanche, cage polyamide

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur17 mm
Diamètre extérieur47 mm
Largeur22,2 mm
Jeu Radialcn
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Série5300
Matièreacier
Cagepolyamide
Vitesse limite11000 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r12100 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr20100 N
58,34 HT
/ unité
70,01 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.