Roulement à billes à contact oblique FAG 7305-B-XL-MP, Diamètre extérieur : 62 mm | Diamètre intérieur : 25 mm | Largeur : 17 mm

Roulement à billes à contact oblique

Voir les informations techniques

Références

FAG :7305-B-XL-MP
Rubix :0255-1029381
Fabricant :0191167990000
EAN :4012801166294
ROULEMENT A BILLES 7305B.MP XL A CONTACT OBLIQUE FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur62 mm
Largeur17 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 7305B.MP XL A CONTACT OBLIQUE FAG


Angular contact ball bearing 73..-B-XL-MP, single row
Roulements à billes à contact oblique 73..-B-XL-MP, à une rangée, X-life, cage massive en laiton

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur62 mm
Largeur17 mm
Jeu Radialcn
Etancheitéouvert
Série73..-b-xl-mp
Cagelaiton
Vitesse de référence9900 rpm
Vitesse limite20500 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r14200 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr28000 N
80,22 HT
/ unité
96,26 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.