Roulement à billes à contact oblique FAG 3302-BD-XL-TVH-L285, Diamètre extérieur : 42 mm | Diamètre intérieur : 15 mm | Largeur : 19 mm

Roulement à billes à contact oblique

Voir les informations techniques

Références

FAG :3302-BD-XL-TVH-L285
Rubix :0255-1002392
Fabricant :0702099360000
EAN :4064327818485
ROULEMENT A BILLES 3302BD XL.TVH L285 CONTACT OBLI FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur15 mm
Diamètre extérieur42 mm
Largeur19 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 3302BD XL.TVH L285 CONTACT OBLI FAG


Angular contact ball bearings 33..-BD, main dimensions to DIN 628-3, double row, contact angle α = 30°
Roulements à billes à contact oblique 33..-BD-XL-TVH, à deux rangées, X-life, cage en plastique

Points forts

Supporte des charges radiales et axiales importantes.

Applications

Convient particulièrement aux applications qui exigent un guidage axial rigide.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur15 mm
Diamètre extérieur42 mm
Largeur19 mm
Jeu Radialcn
Etancheitéouvert
Série33..-bd-xl-tvh
Matièreacier
Cagepolyamide
Vitesse de référence12100 rpm
Vitesse limite18400 rpm
Angle30 °
Charge statique de base, radiale - C0r10400 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr17000 N
58,79 € HT
/ unité
70,55 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.