Roulement à billes à contact oblique FAG 3207-BD-XL-2HRS, Diamètre extérieur : 72 mm | Diamètre intérieur : 35 mm | Largeur : 27 mm
Roulement à billes à contact oblique
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :3207-BD-XL-2HRS
Rubix :0255-1527314
Fabricant :0822381620000
EAN :4054366900067


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 72 mm |
| Largeur | 27 mm |
Détails articles : 3207-BD-XL-2HRS 35X72X27
Angular contact ball bearing
Roulements à billes à contact oblique 32..-BD-XL-2HRS, à deux rangées, X-life, joints d’étanchéité, cage en tôle d’acier
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 72 mm |
| Largeur | 27 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Série | 32..-bd-xl-2hrs |
| Vitesse limite | 7600 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 30000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 41000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
81,60 € HT
/ unité
97,92 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours