Roulement à billes à contact oblique FAG 7409-B-XL-MP-UA, Diamètre extérieur : 120 mm | Diamètre intérieur : 45 mm | Largeur : 29 mm

Roulement à billes à contact oblique

Voir les informations techniques

Références

FAG :7409-B-XL-MP-UA
Rubix :0255-1029538
Fabricant :0191188560000
EAN :4012801284202
ROULEMENT A BILLES 7409B.MP.UA XL A CONTACT OBLIQUE FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur120 mm
Largeur29 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 7409B.MP.UA XL A CONTACT OBLIQUE FAG


Angular contact ball bearing 74..-B-XL-MP, single row
Roulements à billes à contact oblique 74..-B-XL-MP, à une rangée, X-life, cage massive en laiton

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur120 mm
Largeur29 mm
Jeu Radialcn
Etancheitéouvert
Série74..-b-xl-mp
Cagelaiton
Vitesse de référence4650 rpm
Vitesse limite10000 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r61000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr86000 N
460,61 HT
/ unité
552,73 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.