Roulement à billes à contact oblique FAG 3311-BD-XL-2HRS-TVH-C3, Diamètre extérieur : 120 mm | Diamètre intérieur : 55 mm | Largeur : 49.2 mm

Roulement à billes à contact oblique

Voir les informations techniques

Références

FAG :3311-BD-XL-2HRS-TVH-C3
Rubix :0255-1301064
Fabricant :0627077280030
EAN :4012802398670
ROULEMENT A BILLES 3311BD.2HRS XL.TVH C3 A CONT OBLIQUE FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur55 mm
Diamètre extérieur120 mm
Largeur49,2 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 3311BD.2HRS XL.TVH C3 A CONT OBLIQUE FAG


Angular contact ball bearing 33..-BD-2HRS, main dimensions acc. to DIN 628-3, double-row, two-sided lip seal, contact angle α = 30°
Roulements à billes à contact oblique 33..-BD-XL-2HRS-TVH, à deux rangées, X-life, joints d’étanchéité, cage en plastique

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur55 mm
Diamètre extérieur120 mm
Largeur49,2 mm
Jeu Radialc3
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Série33..-bd-xl-2hrs-tvh
Cagepolyamide
Vitesse limite4350 rpm
Angle30 °
Charge statique de base, radiale - C0r88000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr116000 N
333,19 € HT
/ unité
399,83 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.