Roulement à billes à contact oblique FAG 3305-BD-XL-TVH-L285-C3, Diamètre extérieur : 62 mm | Diamètre intérieur : 25 mm | Largeur : 25.4 mm
Roulement à billes à contact oblique
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :3305-BD-XL-TVH-L285-C3
Rubix :0255-1487570
Fabricant :0698066670030
EAN :4064327895806


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Largeur | 25,4 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 3305-BD-XL-TVH-L285-C3
Angular contact ball bearing 33..-BD, main dimensions according to DIN 628-3, double row, pressure angle α = 30 °
Roulements à billes à contact oblique 33..-BD-XL-TVH, à deux rangées, X-life, cage en plastique
Points forts
Supporte des charges radiales et axiales importantes.
Applications
Convient particulièrement aux applications qui exigent un guidage axial rigide.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Largeur | 25,4 mm |
| Jeu Radial | c3 |
| Etancheité | ouvert |
| Série | 33..-bd-xl-tvh |
| Cage | polyamide |
| Vitesse de référence | 9400 rpm |
| Vitesse limite | 12400 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 21000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 31500 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
71,63 € HT
/ unité
85,96 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours