Roulement à billes à contact oblique FAG 7211-B-XL-TVP-P5-UO, Diamètre extérieur : 100 mm | Diamètre intérieur : 55 mm | Largeur : 21 mm

Roulement à billes à contact oblique

Voir les informations techniques

Références

FAG :7211-B-XL-TVP-P5-UO
Rubix :0255-1029248
Fabricant :0167253100000
EAN :4012801282260
ROULEMENT A BILLES 7211B.TVP5UO XL A CONTACT OBLIQUE FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur55 mm
Diamètre extérieur100 mm
Largeur21 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 7211B.TVP5UO XL A CONTACT OBLIQUE FAG


Angular contact ball bearings 72..-B, main dimensions to DIN 628-1, contact angle α = 40°
Roulements à billes à contact oblique 72..-B-XL-TVP, à une rangée, X-life, cage en plastique

Points forts

Aptitude au désalignement très réduite. Supporte des charges radiales et axiales importantes. Positionnement axial dans les deux directions sous réserve d’une utilisation en paire.

Applications

Avec charges combinées.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur55 mm
Diamètre extérieur100 mm
Largeur21 mm
Jeu Radialcn
Etancheitéouvert
Série72..-b-xl-tvp
Cagepolyamide
Vitesse de référence6800 rpm
Vitesse limite9200 rpm
Précisionp5 (abec 5 / iso class 5)
Charge statique de base, radiale - C0r38500 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr52000 N
206,44 € HT
/ unité
247,73 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.