Roulement à billes à contact oblique SKF 7226 BM, Diamètre extérieur : 230 mm | Diamètre intérieur : 130 mm | Largeur : 40 mm

Roulement

Voir les informations techniques

Références

SKF :7226 BM
Rubix :0301-1355719
Fabricant :45833
EAN :7316576650291
ROULEMENT BILLES CONTACT OBLIQUE 7226 BM SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur130 mm
Diamètre extérieur230 mm
Largeur40 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT BILLES CONTACT OBLIQUE 7226 BM SKF


Ces roulements à billes à contact oblique à une rangée peuvent supporter les charges radiales et axiales simultanément, lorsque la charge axiale est dirigée dans un seul sens. Ils peuvent fonctionner à des vitesses élevées, voire très élevées, selon le modèle. Pour supporter des forces axiales élevées dans un seul sens, ils sont plus adaptés que les roulements rigides à billes.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur130 mm
Diamètre extérieur230 mm
Largeur40 mm
Jeu Radialcn
Etancheitéouvert
Série72b
Cagelaiton
Charge statique de base, radiale - C0r193000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr186000 N
1 111,97 € HT
/ unité
1 334,36 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.