Roulement à billes à contact oblique FAG 3304-BD-XL-2Z-TVH, Diamètre extérieur : 52 mm | Diamètre intérieur : 20 mm | Largeur : 22.2 mm

Roulement à billes à contact oblique

Voir les informations techniques

Références

FAG :3304-BD-XL-2Z-TVH
Rubix :0255-1002402
Fabricant :0641342530000
EAN :4064327818263
ROULEMENT A BILLES 3304BD.2Z XL.TVH A CONTACT OBLIQUE FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur52 mm
Largeur22,2 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 3304BD.2Z XL.TVH A CONTACT OBLIQUE FAG


Angular contact ball bearings 33..-BD-2Z, main dimensions to DIN 628-3, double row, gap seals on both sides, contact angle α = 30°
Roulements à billes à contact oblique 33..-BD-XL-2Z-TVH, à deux rangées, X-life, déflecteurs, cage en plastique

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur52 mm
Largeur22,2 mm
Jeu Radialcn
Etancheitédeux flasques métalliques
Série33..-bd-xl-2z-tvh
Cagepolyamide
Vitesse de référence10400 rpm
Vitesse limite11000 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r15900 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr24600 N
67,49 € HT
/ unité
80,99 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.