Roulement à billes à contact oblique FAG 7301-B-XL-JP-UO, Diamètre extérieur : 37 mm | Diamètre intérieur : 12 mm | Largeur : 12 mm

Roulement à billes à contact oblique

Voir les informations techniques

Références

FAG :7301-B-XL-JP-UO
Rubix :0255-1433948
Fabricant :0191165350000
EAN :4054372836961
ROULEMENT A BILLES 7301-B-JP-UO XL A CONTACT OBLIQUE FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur12 mm
Diamètre extérieur37 mm
Largeur12 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 7301-B-JP-UO XL A CONTACT OBLIQUE FAG


Angular contact ball bearings 73..-B, main dimensions to DIN 628-1, contact angle α = 40°
Roulements à billes à contact oblique 73..-B-XL-JP, à une rangée, X-life, cage en tôle d’acier

Points forts

Aptitude au désalignement très réduite. Supporte des charges radiales et axiales importantes. Positionnement axial dans les deux directions sous réserve d’une utilisation en paire.

Applications

Avec charges combinées.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur12 mm
Diamètre extérieur37 mm
Largeur12 mm
Jeu Radialcn
Etancheitéouvert
Série73..-b-xl-jp
Cageacier
Vitesse de référence16300 rpm
Vitesse limite28000 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r5300 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr12200 N
71,59 HT
/ unité
85,91 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.