Roulement à billes à contact oblique FAG 7208-B-XL-MP, Diamètre extérieur : 80 mm | Diamètre intérieur : 40 mm | Largeur : 18 mm

Roulement à billes à contact oblique

Voir les informations techniques

Références

FAG :7208-B-XL-MP
Rubix :0255-1029218
Fabricant :0191148000000
EAN :4012801326759
ROULEMENT A BILLES 7208B.MP XL A CONTACT OBLIQUE FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur80 mm
Largeur18 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 7208B.MP XL A CONTACT OBLIQUE FAG


Angular contact ball bearings 72..-B, main dimensions to DIN 628-1, contact angle a = 40°
Roulements à billes à contact oblique 72..-B-XL-MP, à une rangée, X-life, cage massive en laiton

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur80 mm
Largeur18 mm
Jeu Radialcn
Etancheitéouvert
Série72..-b-xl-mp
Cagelaiton
Vitesse de référence8600 rpm
Vitesse limite15500 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r23500 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr36000 N
107,26 HT
/ unité
128,71 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.