Roulement à billes à contact oblique FAG 7214-B-XL-MP, Diamètre extérieur : 125 mm | Diamètre intérieur : 70 mm | Largeur : 24 mm
Roulement à billes à contact oblique
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :7214-B-XL-MP
Rubix :0255-1029268
Fabricant :0167254170000
EAN :4012801282598


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 70 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 125 mm |
| Largeur | 24 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 7214B.MP XL A CONTACT OBLIQUE FAG
Angular contact ball bearings 72..-B, main dimensions to DIN 628-1, contact angle a = 40°
Roulements à billes à contact oblique 72..-B-XL-MP, à une rangée, X-life, cage massive en laiton
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 70 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 125 mm |
| Largeur | 24 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | ouvert |
| Série | 72..-b-xl-mp |
| Cage | laiton |
| Vitesse de référence | 5500 rpm |
| Vitesse limite | 9400 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 58000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 71000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
278,68 € HT
/ unité
334,42 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours