Roulement à billes à contact oblique FAG 7206-B-XL-MP-UA, Diamètre extérieur : 62 mm | Diamètre intérieur : 30 mm | Largeur : 16 mm

Roulement à billes à contact oblique

Voir les informations techniques

Références

FAG :7206-B-XL-MP-UA
Rubix :0255-1029201
Fabricant :0191146480000
EAN :4012801326537
ROULEMENT A BILLES 7206B.MP.UA XL A CONTACT OBLIQUE FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur62 mm
Largeur16 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 7206B.MP.UA XL A CONTACT OBLIQUE FAG


Angular contact ball bearings 72..-B, main dimensions to DIN 628-1, contact angle a = 40°
Roulements à billes à contact oblique 72..-B-XL-MP, à une rangée, X-life, cage massive en laiton

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur62 mm
Largeur16 mm
Jeu Radialcn
Etancheitéouvert
Série72..-b-xl-mp
Cagelaiton
Vitesse de référence11300 rpm
Vitesse limite20500 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r13000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr21900 N
96,11 € HT
/ unité
115,33 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.