Roulement à billes à contact oblique FAG 7304-B-XL-2RS-TVP, Diamètre extérieur : 52 mm | Diamètre intérieur : 20 mm | Largeur : 15 mm

Roulement à billes à contact oblique

Voir les informations techniques

Références

FAG :7304-B-XL-2RS-TVP
Rubix :0255-1281056
Fabricant :0206766700000
EAN :4054372837234
ROULEMENT A BILLES 7304B.2RS.TVP XL A CONTACT OBLI.FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur52 mm
Largeur15 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 7304B.2RS.TVP XL A CONTACT OBLI.FAG


Angular contact ball bearings 73..-B-2RS, main dimensions to DIN 628-1, contact angle α = 40°, lip seals on both sides
Roulements à billes à contact oblique 73..-B-XL-2RS-TVP, à une rangée, X-life, joints d’étanchéité, cage en plastique

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur52 mm
Largeur15 mm
Jeu Radialcn
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Série73..-b-xl-2rs-tvp
Cagepolyamide
Vitesse limite8600 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r11100 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr21700 N
163,22 HT
/ unité
195,86 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.